Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1800 ml
- Poids9.750 lb
Détails
- CouleurVert
- FormulaireLiquide
- Code d’harmonisation3401.30.5000
- Numéro CUP du fabricant073310427188
- Avertissement de fenêtre contextuelle de produitNon
Aperçu
- Haute capacité : Les recharges haute capacité fournissent plus de 2500 distributions pour moins de remplacements, ce qui permet d’économiser du temps d’entretien.
- Formules améliorées : Les savons en mousse hydratants luxueux et riches aux parfums tendance sont testés par des dermatologues et PH Balanced. Nos formules sont infusées de revitalisants, hydratent tout en nettoyant pour une expérience de première qualité.
- Facile à entretenir : La recharge de savon à une main, conçue de manière intuitive et durable, avec un chargement facile à accès frontal unique, permet un entretien sans effort et un service ininterrompu.
- Hygiénique : La distribution sans contact automatisée et les recharges hygiéniques scellées aident à réduire le risque de contamination croisée.
- Certifié Green Seal. Ce produit est conforme à la norme Green Seal. GS-41A basée sur la performance efficace et les limites de protection sur les COV et la toxicité humaine et environnementale. GreenSeal.org
- Peut aider à obtenir des crédits LEED®
- Bouteilles recyclables à 100 %, contenant 25 % de contenu post-consommation
- Choix plus sûr : Choix plus sûr reconnu pour sa chimie plus sûre. *La reconnaissance EPA/Safer Choice ne constitue pas une approbation de ce produit.