Motion
43337
Distributeur automatique de mousse désinfectante sans contact Pacific Blue Ultra , sans colorant ni parfum – Forme liquide, 1000 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI07663260
N° MFR43337
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Distributeur automatique de mousse désinfectante sans contact Pacific Blue Ultra , sans colorant ni parfum – Forme liquide, 1000 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI07663260
N° MFR43337
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1000 ml
  • Poids
    6.500 lb

Détails

  • Formulaire
    Liquide
  • Code d’harmonisation
    3824.99.9295
  • Numéro CUP du fabricant
    036500308636

Aperçu

Description du fabricant
43337 SAVON PBU AUTO FM HND SAN,DF,FF
  • Sûr pour la peau : testé sous contrôle dermatologique
  • Doux : Formule hydratante pour aider les mains à résister à une utilisation fréquente
  • Sûr pour les aliments : homologué E3 et approuvé pour une utilisation dans les aires de transformation des aliments et de services alimentaires après un lavage des mains approprié
  • Bouteilles recyclables à 100 %, contenant 25 % de contenu post-consommation
  • Idéal pour une utilisation sur des mains visiblement nettoyées, surtout lorsque l’eau n’est pas disponible. Contient des hydratants.
  • 99 % du produit est vidé avant qu’un remplacement ne soit nécessaire avec les bouteilles.
  • Produit biosourcé certifié USDA
  • Peut aider à obtenir des crédits LEED®