Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur101.4 oz
- Poids29.120 lb
Détails
- FormulaireLiquide
- Code d’harmonisation3401.30.5000
- Numéro CUP du fabricant036500308315
- ParfumAgrumes
- CUP_NON036500308315
Aperçu
- Conçu pour les saletés de poids moyen à élevé comme les lubrifiants, le diesel, le liquide de frein, le ciment et autres graisses et saletés
- Contient des récureuses pour les besoins de nettoyage industriels généraux et particulièrement les saletés glissantes
- Pâte nettoyante polyvalente efficace, douce et douce pour la peau
- Testé sous contrôle dermatologique pour la douceur et la compatibilité avec la peau
- Les cartouches de savon fermées et scellées hygiéniquement aident à réduire la contamination par rapport aux contenants ouverts
- Les recharges haute capacité de 3 litres sont conçues pour minimiser l’épuisement des produits