Motion
59798
Boîte distributrice d’essuie-mains miniature enMotion® Flex – Couleur noire, 11.750 po de largeur, 13.280 po de hauteur, 7.830 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI07663276
N° MFR59798
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîte distributrice d’essuie-mains miniature enMotion® Flex – Couleur noire, 11.750 po de largeur, 13.280 po de hauteur, 7.830 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI07663276
N° MFR59798
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    7.830 po
  • Hauteur
    13.280 po
  • Poids
    9.000 lb
  • Largeur
    11.750 po

Détails

  • Fini de couleur du distributeur
    Noir
  • Type de distributeur
    Boîte distributrice automatique d’essuie-mains
  • Code d’harmonisation
    8479.89.6500
  • Numéro CUP du fabricant
    073310597980
  • Avertissement de fenêtre contextuelle de produit
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
59798 DISPN ENMOTION FLEX MINI 1ROL NOIR
  • Les rouleaux entièrement fermés combinés à une distribution feuille à feuille aident à minimiser la contamination croisée
  • Tous les modèles de distributeurs sont compatibles avec les mêmes recharges d’essuie-tout pour simplifier les commandes et les stocks
  • Les points tactiles codés par couleur rendent le chargement intuitif
  • La fonction d’alimentation automatique saisit et guide l’essuie-tout et facilite le chargement pour les équipes propres
  • La marque enMotion® offre une cote de satisfaction de la clientèle de 97 %
  • Réglages personnalisables, y compris le délai, la longueur de la feuille et le mode de distribution pour répondre à vos besoins spécifiques
  • Soutenu par une garantie de 10 ans et un châssis remplaçable pour simplifier l’entretien et la valeur du variateur
  • La distribution contrôlée peut réduire les déchets jusqu’à 30 % par rapport aux essuie-mains pliés GP PRO standard