Motion
AS30
Embrayage de rampe et de rouleau - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, longueur de 16 mm, couple de 66 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07675359
N° MFRAS30
Prix1,003.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage de rampe et de rouleau - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, longueur de 16 mm, couple de 66 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07675359
N° MFRAS30

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,003.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Taille de l’alésage
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Longueur totale
    16 mm

Détails

  • Support de roulement
    Non
  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Type d'embrayage
    Embrayage de rampe et de rouleau
  • Série
    COMME
  • Capacité de couple
    66 pi-lb
  • CUP_NON
    786582286017

Aperçu

Description du fabricant
EMBRAYAGE AS-30