Motion
1214MRS
Clé mixte à cliquet, taille : 14 mm, longueur totale : 235 mm
N° D’ARTICLE MI07681090
N° MFR1214MRS
Prix45.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé mixte à cliquet, taille : 14 mm, longueur totale : 235 mm
N° D’ARTICLE MI07681090
N° MFR1214MRS
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
Prix45.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    15 °
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Type
    Clé mixte
  • CUP_NON
    662459992048

Aperçu

Description du fabricant
1214MRS CLÉ MIXTE RTCHG 14 MM
  • L’acier allié est forgé avec précision et traité thermiquement pour une résistance et une durabilité optimales
  • Le placage nickel-chrome aide à protéger contre la corrosion et facilite le nettoyage
  • Les rainures à bout ouvert SUPERCOMBO dirigent la force de la clé loin des coins de fixation
  • L’ouverture du boîtier SUPERTORQUE permet l’application d’un couple plus élevé sans arrondir ou déformer les points de fixation hexagonaux
  • Aucun contact n’est fait aux coins, mais la zone de force de clé est placée sur les surfaces planes derrière les points
  • L’engrenage à cliquet comporte jusqu’à 80 dents, minimisant l’arc de balancement dans les endroits restreints
  • Tailles pour un confort et un équilibre optimaux
  • Forgé et assemblé aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté