Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête du caisson11/32 po
- Largeur de la tête du côté boîte7/8 po
- Clé à fourche Taille7/16 po
- Angle de tête15 °
- Épaisseur de la tête à bout ouvert7/32 po
- Largeur de tête à extrémité ouverte31/32 po
- Clé à fourche Taille7/16 po
- Global Longueur7-5/8 po
- Poids0.13 lb
Détails
- Système de mesureImpériale
- TypeClé mixte
- CUP_NON662459992413
Aperçu
- L’acier allié est forgé avec précision et traité thermiquement pour une résistance et une durabilité optimales
- Le placage nickel-chrome aide à protéger contre la corrosion et facilite le nettoyage
- Les rainures à bout ouvert SUPERCOMBO dirigent la force de la clé loin des coins de fixation
- L’ouverture du boîtier SUPERTORQUE permet l’application d’un couple plus élevé sans arrondir ou déformer les points de fixation hexagonaux
- Aucun contact n’est fait aux coins, mais la zone de force de clé est placée sur les surfaces planes derrière les points
- Poignée de clé plus longue dimensionnée pour un confort et un équilibre optimaux, offrant un effet de levier accru, en particulier dans les espaces restreints
- Le levier de marche arrière à profil bas et à action facile ne vous gênera pas
- L’engrenage à cliquet comporte jusqu’à 80 dents, minimisant l’arc de balancement dans les endroits restreints
- Les extrémités de la boîte sont décalées de 15° pour le dégagement des jointures
- Tailles pour un confort et un équilibre optimaux
- Forgé et assemblé aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Boîte à outils de découpe en mousse Williams ToolsLa trousse d’outils techniques pour découpe en mousse comprend un chariot roulant à sept tiroirs avec des inserts en mousse qui gardent les outils organisés, protégés et accessibles. Conçu pour l’efficacité et la portabilité, il prend en charge les principes 5S tout en réduisant les dommages et les pertes.
Voir la documentation- Williams Tools@Height
Williams Tools@Height
Voir la documentation
Étude de cas sur les outils WilliamsUne entreprise multinationale de commerce électronique est notre client de longue date. Nous avons fourni de nombreuses solutions aux centres de traitement des commandes de ce client à l’échelle nationale, y compris des pièces de convoyeur personnalisées et des capteurs de vision de la machine.
Voir la documentation