Motion
409
Réponse au soya (aérosol)
N° D’ARTICLE MI07688619
N° MFR409
Prix21.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réponse au soya (aérosol)
N° D’ARTICLE MI07688619
N° MFR409
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
Prix21.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Poids net
    14 oz
  • Hauteur totale
    9.75 po
  • Largeur totale
    2.63 po
  • Taille de l’emballage
    12 x 14 oz
  • Hauteur de la dimension de stockage
    10 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    11.1 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    8.7 po
  • Poids
    1.213 lb

Détails

  • Teneur en alcool
    0
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Élimine les résidus de ruban et de décalque, les saletés, la graisse, l’huile, le goudron et la plupart des adhésifs
  • Instructions pour la demande
    Vaporiser sur la surface et essuyer
  • Certification
    aucun
  • Type de produit chimique
    Solvant naturel
  • Type de nettoyant
    Dégraissant robuste
  • Couleur
    Transparent, jaune
  • Composition
    solvant à base de soja, surfactant
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Aérosol extrêmement inflammable
  • Point d’éclair
    S.O.
  • Qualité alimentaire
    C1
  • Formulaire
    Aérosol (liquide)
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5 - 7 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    690858000408
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Gamme de produits
    Zep
  • Types de produits
    Dégraissants
  • Énoncé de la proposition 65
    *
  • Parfum
    Plaisant
  • Sans solvant
    Non
  • Surfaces nettoyées
    Variété de surfaces, non affectées par l’eau
  • CUP_NON
    10690858000405

Aperçu

Description du fabricant
409 ZEP RÉPONSE SOYA AERO DZ
  • Pénètre rapidement les saletés pour une élimination efficace des surfaces; formulé avec des solvants dérivés de soja; conforme aux normes en matière de COV; ne laisse pas de résidus lorsqu’il est rincé à l’eau