Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur55 gal (É.-U.)
- Hauteur35.00 po.
- Longueur23.00 po.
- Hauteur totale35.5 po
- Largeur totale23.5 po
- Taille de l’emballage1 x 55 gal (É.-U.)
- Hauteur de la dimension de stockage35 po
- Longueur de la dimension de stockage23 po
- Largeur de la dimension de stockage23 po
- Poids438.22 lb
- Largeur23.00 po.
Détails
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationHuiles, graisses, certains adhésifs, éraflures au talon et marques de pneus en caoutchouc, pré-perforateur pour tapis
- Instructions pour la demandeVoir l’étiquette - Applications multiples
- Certificationaucun
- Type de produit chimiqueÀ base de solvant
- Type de nettoyantDégraissant industriel
- CouleurOrange
- Compositionsolvant à base de soja, d-limonène, surfactants
- ConcentrationConcentré
- Type de contenantFût
- ECCNEAR99
- InflammabilitéLégèrement inflammable
- Point d’éclairMéthode supérieure à 200°F : Coupe fermée
- Qualité alimentaireS.O.
- FormulaireLiquide
- Code d’harmonisation3402.90.3000
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Délai d’approvisionnement du fabricant5 - 7 jours
- Numéro CUP du fabricant690858075079
- Quantité du colis1 par caisse
- Gamme de produitsZep
- Types de produitsDégraissants
- Énoncé de la proposition 65Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris l’oxyde d’éthylène 1,4-dioxane, reconnu par l’État de la Californie pour causer le cancer, et l’oxyde d’éthylène, reconnu par l’État de la Californie pour causer des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
- ParfumAgrumes
- Sans solvantNon
- Surfaces nettoyéesPlanchers, pièces et équipement en béton, retrait des adhésifs, contrôle des odeurs, vidanges et purgeurs de graisse
- CUP_NON690858075079
Aperçu
- Ne contient aucun produit caustique, acide ou solvant pétrolier; sans phosphate; fabriqué avec des solvants provenant de ressources renouvelables naturelles; se rince facilement et librement avec de l’eau; aucun résidu laissé