Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur10 oz
- Poids net0.921 lb
- Hauteur totale9.75 po
- Largeur totale2.63 po
- Poids0.921 lb
Détails
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationLes lubrifiants au silicone réduisent la friction entre les pièces mobiles pour les surfaces de contact métal sur métal. Arrête les grincements dans les roues, les roulements et les pièces mobiles.
- Type de produit chimiqueLubrifiant
- CouleurIncolore
- CompositionSolvant
- ConcentrationRTU
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- ECCNEAR99
- Caractéristiques et avantagesEnvironnemental souhaitable. Formulé sans composés appauvrissant la couche d’ozone; fournit une concentration élevée de silicones pour qu’une petite quantité soit importante; ce produit répond à toutes les réglementations actuelles en matière de COV
- InflammabilitéExtrêmement inflammable
- Action de mousseNon
- Qualité alimentaireH1
- FormulaireAérosol
- Code d’harmonisation3403.19.5000
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Délai d’approvisionnement du fabricant5-7 jours
- Numéro de stock du fabricant325801
- Numéro CUP du fabricant690858024602
- Quantité du colis12 par caisse
- Gamme de produitsLubrifiants
- ParfumSolvant
- Sans solvantNon
- Action de pulvérisationOui
- Surfaces nettoyéesPeut être utilisé comme lubrifiant avec contact accidentel avec les aliments (anciennement classé H1 ) pour une utilisation dans et autour des zones de transformation des aliments
- CUP_NON10690858325805
Aperçu
- Environnemental souhaitable. Formulé sans composés appauvrissant la couche d’ozone; fournit une concentration élevée de silicones pour qu’une petite quantité soit importante; ce produit répond à toutes les réglementations actuelles en matière de COV