Motion
19RAA06AH2

CLECO
19RAA06AH2

Nutrunner, embrayage clecomatique à angle droit - 19-Series, poignée en ligne, réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 1/4 po, entrée 1/8 po, couple de 48 pi-lb, vitesse maximale 850 tr/min
N° D’ARTICLE MI07691767
N° MFR19RAA06AH2
Prix5,090.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CLECO
19RAA06AH2

Nutrunner, embrayage clecomatique à angle droit - 19-Series, poignée en ligne, réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 1/4 po, entrée 1/8 po, couple de 48 pi-lb, vitesse maximale 850 tr/min
N° D’ARTICLE MI07691767
N° MFR19RAA06AH2
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
Prix5,090.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Taille du tuyau
    1/4 po
  • Taille de l’entrée
    1/8 po
  • Longueur totale
    12.5 po
  • Poids de l’outil
    1.81 lb

Détails

  • Pression d’air
    90 psi
  • Réglage de l’embrayage
    Pochette réglable
  • Code d’harmonisation
    8467115020
  • Numéro CUP du fabricant
    697099642749
  • CUP_NON
    697099642749
  • Garantie
    Outil 1-Year, pochette 5-Year

Aperçu

Description du fabricant
19RAA06AH2 NUTRUNNER, ANGLE DROIT
  • Garantie 5-Year sur les embrayages vedettes à la pointe de l’industrie
  • Pochette réglable à l’extérieur
  • Moteur à faible inertie ou plus de puissance dans un ensemble compact