Motion
88084
Lampe de poche tactique multicarburant ProTac HL-X USB à haute luminosité
N° D’ARTICLE MI07702357
N° MFR88084
Prix169.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche tactique multicarburant ProTac HL-X USB à haute luminosité
N° D’ARTICLE MI07702357
N° MFR88084

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix169.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    SL-B26
  • Longueur
    5.43 po
  • Poids
    6.2 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Lithium-ion
  • Tension de la batterie
    3.7 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Métal
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    27100 cd
  • Sortie lumineuse complète
    1000 lm (haut), 400 lm (méd), 65 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    1.25 h (élevé), 3.5 h (moyen), 23 h
  • Caractéristiques et avantages
    • 1,000 lumens et faisceau de 330 mètres à haute température • Fourni avec un bloc-piles USB rechargeable Streamlight SL-B26 protégé par Li-ion • Accepte (2) bloc-piles CR123A ou (1) bloc-piles rechargeable SL-B26 • Modes haut/moyen/bas/stroboscopique • Programmation TEN-TAP pour choisir votre mode de fonctionnement préféré • Tête antiroulis qui l’empêche de rouler lorsque vous l’installez • Construction en aluminium durable, étanche à la poussière et étanche à 2m
  • Comprend
    (1) bloc-piles SL-B26 , cordon USB et étui
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926880849
  • Sortie lumineuse maximale
    1000 lm
  • Durée d’exécution maximale
    23 heures
  • Modèle
    Lampe de poche tactique
  • Nombre de piles
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IP68
  • CUP_NON
    80926880849
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE DE POCHE 88084 PROTAC HL-X
  • 1,000 lumens et faisceau de 330 mètres en position haute
  • Livré avec un bloc-piles USB rechargeable Streamlight SL-B26 protégé Li-Ion
  • Accepte (2) bloc-piles CR123A ou (1) bloc-piles rechargeable SL-B26
  • Modes Élevé/Moyen/Bas/Stroboscopique
  • Programmation TEN-TAP pour choisir votre mode de fonctionnement préféré
  • La tête antiroulis l’empêche de rouler lorsque vous la déposez
  • Construction en aluminium durable, étanche à la poussière et à l’eau jusqu’à 2m