Motion
NATR15XLL

NTN
NATR15XLL

Rouleau à fourche plate - 35 mm de diamètre, 15 mm d’alésage, 18 mm de largeur, scellé, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI07703862
N° MFRNATR15XLL
Prix168.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NATR15XLL

Rouleau à fourche plate - 35 mm de diamètre, 15 mm d’alésage, 18 mm de largeur, scellé, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI07703862
N° MFRNATR15XLL
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
Prix168.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Rouleau Diamètre  
    35 mm
  • Rouleau Largeur  
    18 mm
  • Poids
    0.216 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359008616
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2990 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4700 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • CUP_NON
    4547359008616

Aperçu

Description du fabricant
NATR15XLL ROULEAU À AIGUILLES BRG