Motion
7E-HK1412

NTN
7E-HK1412

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK
N° D’ARTICLE MI07719763
N° MFR7E-HK1412
Prix14.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7E-HK1412

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK
N° D’ARTICLE MI07719763
N° MFR7E-HK1412
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
Prix14.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    20 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.024 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles à godet 7E-HK1412 est doté d’un diamètre d’alésage de 14 mm, d’un type de fermeture ouverte, d’un diamètre extérieur de 20 mm, d’une largeur totale de 12 mm et d’un poids de 0.024 lb, ce qui le rend adapté aux assemblages automobiles et industriels.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359424928
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359424928

Aperçu

Description du fabricant
7E-HK1412 BRG