Motion
203256445001

ALBION INDUSTRIES
203256445001

3-1/2 X 1-1/4 PERFORMA DE CAOUTCHOUC NON MARQUANT (plat) PIVOTANT SUR LE FREIN LATÉRAL, BRASSÉES JUSQU’À 250LBS
N° D’ARTICLE MI07720534
N° MFR203256445001
Prix46.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALBION INDUSTRIES
203256445001

3-1/2 X 1-1/4 PERFORMA DE CAOUTCHOUC NON MARQUANT (plat) PIVOTANT SUR LE FREIN LATÉRAL, BRASSÉES JUSQU’À 250LBS
N° D’ARTICLE MI07720534
N° MFR203256445001
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
Prix46.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    4-11/16 po
  • Largeur de bande de roulement
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    3-1/2 po

Détails

  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Couleur de base
    Gris
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Tolérance à la chaleur
    -45 à 180 °F
  • Capacité de charge
    250 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2.03256.445 BRK1
  • Couleur de la bande de roulement
    GRIS
  • Matériau de la bande de roulement
    PERFORMA EN CAOUTCHOUC (plat)
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    BOULE

Aperçu

Description du fabricant
203256445001 3-1/2X1-1/4 THM PLS RBR
  • Roulement silencieux et en douceur
  • Finition zinguée attrayante et durable
  • Chemins de roulement entièrement durcis à double bille pour une meilleure performance et une plus grande durabilité
  • Essieu creux de 3/8 po avec contre-écrou
  • Graisser les trous sur le roulement de roue pour plus de commodité
  • « La graisse multitemps Colson 45” lubrifie à des températures extrêmement chaudes et froides
  • Type de roue : caoutchouc Performa (bande de roulement plate)