Motion
6030Z

NTN
6030Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 150 mm de diamètre intérieur, 225 mm de diamètre extérieur, 35 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07722083
N° MFR6030Z
Prix1,013.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6030Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 150 mm de diamètre intérieur, 225 mm de diamètre extérieur, 35 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07722083
N° MFR6030Z
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
Prix1,013.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3780 po, 35.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    225 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    9.303 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6030Z BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6030Z est un roulement à billes à rainure profonde radiale blindé unique avec un alésage de 150 mm et un diamètre extérieur de 225 mm pour l'équipement de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6030Z
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359338607
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31240 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    28300 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359338607

Aperçu

Description du fabricant
6030Z BRG