Motion
MFTRY-125

PCI
MFTRY-125

Rouleau de fourche à bride - Diamètre de rouleau de 125 mm, Alésage de 45 mm, Largeur de rouleau de 68 mm, Diamètre extérieur de la bride de 148 mm, Scellé
N° D’ARTICLE MI07725213
N° MFRMFTRY-125
Prix1,055.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
MFTRY-125

Rouleau de fourche à bride - Diamètre de rouleau de 125 mm, Alésage de 45 mm, Largeur de rouleau de 68 mm, Diamètre extérieur de la bride de 148 mm, Scellé
N° D’ARTICLE MI07725213
N° MFRMFTRY-125
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
Prix1,055.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre de la bride
    148 mm
  • Épaisseur de la bride
    18.2 mm
  • Largeur totale
    71 mm
  • Diamètre du rouleau
    125 mm
  • Largeur du rouleau
    68 mm
  • Poids
    12.628 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35730.337 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    58359.551 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Série
    MÉLANGE
  • CUP_NON
    841946132963

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM MFTRY-125
  • Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon