Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. du cylindre4
- Taille des vis de montage0.406 po
- Hauteur totale4.25 po
- Longueur totale2.25 po
- Largeur totale35.75 po
- Poids à l’expédition11 lb
- Poids11 lb
Détails
- CouleurGris
- Capacité du cylindre3
- Type de cylindreGaz comprimé
- ECCNEAR99
- Matériau du cadreAcier
- Code d’harmonisation7326190080
- Numéro CUP du fabricant697841210936
- Trous de montage6
- Type de montageMur
- Normes respectéesNFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1(Association du gaz comprimé)
- Style de sangleCourroie de serrage en poly avec boucle en acier
- Courroies par cylindre1
- Garantie1 an
Aperçu
- Les supports acceptent des tailles de cylindre allant de 102 à 305 mm (4 à 12 po)
- La bordure de pare-chocs exclusive avec vinyle renforcé d’acier protège vos cylindres contre les dommages tout en offrant une adhérence supplémentaire
- Conçu pour les applications murales
- Les supports de cylindres offrent une solution rapide et facile pour ranger les bouteilles de gaz lorsque l’espace est à son meilleur.
- Fabriqué en acier de gros calibre à revêtement en poudre pour assurer une longue durée de vie et une résistance aux produits chimiques.
- Les sangles de support robustes en polypropylène, de 38 mm x 1 372 mm ( 1.5- x 54 po) et d’une capacité nominale de 516 kg (1 138 lb), sont dotées d’une boucle de serrage en acier et maintiennent les cylindres individuels fermement contre le support.
- Pour un niveau de sécurité amélioré pour toute installation, tous les supports comprennent des ouvertures pour moderniser les chaînes de soutien secondaires, un ensemble pour chaque station-cylindres.
- Aide à se conformer aux normes OSHA, NFP1, NFPA 55 et CGA.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Justrite NoTrax pour panneaux électriquesTapis ondulé pour panneaux électriques No Trax 830 de Justrite. Le tapis pour panneaux électriques est un tapis de plancher non conducteur qui offre la sécurité lorsque vous travaillez avec électricité.
Voir la brochure
Ergo Trax de JustriteTapis de sol modulaire Justrite Ergo Trax conçu pour répondre aux exigences les plus strictes des applications industrielles d’aujourd’hui.
Voir la brochure
Tapis modulaire De-Flex de JustriteTapis modulaire De-Flex de Justrite. La solution ultime de tapis pour la durabilité, le confort et la sécurité.
Voir la brochure
Série Cushion-Ease de JustriteTapis de plancher modulaire, série Cushion-Ease de Justrite.
Voir la brochure
Plus de ressources
Sécurité aéronautique Justrite
Justrite Safety Group. Produits de sécurité pour les planchers de travail aéronautique, incluant des armoires de sécurité, des tapis de plancher ergonomiques, des protège-câbles, des cales de roue d’aviation, des dispositifs secondaires de confinement de déversement, des bidons de résidus huileux et des couvercles de barils, des douches et solutions lavantes oculaires d’urgence, de la signalisation et du ruban de sécurité.
Identification de sécurité de l’installation Justrite
Identification de sécurité de l’installation Justrite