Motion
35276
Support pour cylindre à gaz - cadre en acier, couleur grise, 2.25 po de longueur hors tout
N° D’ARTICLE MI07732083
N° MFR35276
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Support pour cylindre à gaz - cadre en acier, couleur grise, 2.25 po de longueur hors tout
N° D’ARTICLE MI07732083
N° MFR35276
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. du cylindre
    4
  • Taille des vis de montage
    0.406 po
  • Hauteur totale
    4.25 po
  • Longueur totale
    2.25 po
  • Largeur totale
    48.75 po
  • Poids à l’expédition
    14 lb
  • Poids
    14 lb

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Capacité du cylindre
    4
  • Type de cylindre
    Gaz comprimé
  • ECCN
    EAR99
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Code d’harmonisation
    7326190080
  • Numéro CUP du fabricant
    697841210943
  • Trous de montage
    8
  • Type de montage
    Mur
  • Normes respectées
    NFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1(Association du gaz comprimé)
  • Style de sangle
    Courroie de serrage en poly avec boucle en acier
  • Courroies par cylindre
    1
  • Garantie
    1 an

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT DE BOUTEILLE DE GAZ 35276
  • Les supports acceptent des tailles de cylindre allant de 102 à 305 mm (4 à 12 po)
  • La bordure de pare-chocs exclusive avec vinyle renforcé d’acier protège vos cylindres contre les dommages tout en offrant une adhérence supplémentaire
  • Conçu pour les applications murales
  • Les supports de cylindres offrent une solution rapide et facile pour ranger les bouteilles de gaz lorsque l’espace est à son meilleur.
  • Fabriqué en acier de gros calibre à revêtement en poudre pour assurer une longue durée de vie et une résistance aux produits chimiques.
  • Les sangles de support robustes en polypropylène, de 38 mm x 1 372 mm ( 1.5- x 54 po) et d’une capacité nominale de 516 kg (1 138 lb), sont dotées d’une boucle de serrage en acier et maintiennent les cylindres individuels fermement contre le support.
  • Pour un niveau de sécurité amélioré pour toute installation, tous les supports comprennent des ouvertures pour moderniser les chaînes de soutien secondaires, un ensemble pour chaque station-cylindres.
  • Aide à se conformer aux normes OSHA, NFP1, NFPA 55 et CGA.