Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. du cylindre4
- Taille des vis de montage0.406 po
- Hauteur totale30 po
- Longueur totale23 po
- Largeur totale32 po
- Poids à l’expédition69 lb
- Poids69 lb
Détails
- CouleurGris
- Capacité du cylindre4
- Type de cylindreGaz comprimé
- ECCNEAR99
- Matériau du cadreAcier
- Code d’harmonisation7326190080
- Numéro CUP du fabricant697841211032
- Trous de montage4
- Type de montagePlancher
- Normes respectéesNFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1(Association du gaz comprimé)
- Style de sangleCourroie de serrage en poly avec boucle en acier
- Courroies par cylindre2
- Garantie1 an
Aperçu
- La construction entièrement soudée en acier de calibre 11 (3 mm) offre intégrité structurelle et longévité
- La bordure de pare-chocs exclusive avec vinyle renforcé d’acier protège vos cylindres contre les dommages tout en offrant une adhérence supplémentaire
- Accepte les bouteilles de 4 à 12 po (102 à 305 mm) de diamètre
- Rangement dos à dos des bouteilles pour une utilisation maximale de l’espace
- Conçus pour le stockage sécuritaire des bouteilles de gaz comprimé à usage industriel et commercial, ces supports de stockage aident à prévenir les situations de basculement dangereuses.
- Revêtement en poudre pour assurer une longue durée de vie et une résistance aux produits chimiques.
- Trous pré-percés dans la base pour montage au sol avec fixations spécifiques à l’application (non incluses).
- Deux sangles de support robustes en polypropylène, 38 mm x 1 372 mm ( 1.5- po x 54 po) et conçues pour 516 kg (1 138 lb), sont dotées d’une boucle de serrage en acier et maintiennent les cylindres individuels fermement contre le support intégral.
- Pour un niveau de sécurité amélioré pour toute installation, tous les supports comprennent des ouvertures pour moderniser les chaînes de support secondaires, un ensemble pour chaque emplacement de courroie de cylindre.
- Aide à se conformer aux normes OSHA, NFP1, NFPA 55 et CGA.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Justrite NoTrax pour panneaux électriquesTapis ondulé pour panneaux électriques No Trax 830 de Justrite. Le tapis pour panneaux électriques est un tapis de plancher non conducteur qui offre la sécurité lorsque vous travaillez avec électricité.
Voir la brochure
Ergo Trax de JustriteTapis de sol modulaire Justrite Ergo Trax conçu pour répondre aux exigences les plus strictes des applications industrielles d’aujourd’hui.
Voir la brochure
Tapis modulaire De-Flex de JustriteTapis modulaire De-Flex de Justrite. La solution ultime de tapis pour la durabilité, le confort et la sécurité.
Voir la brochure
Série Cushion-Ease de JustriteTapis de plancher modulaire, série Cushion-Ease de Justrite.
Voir la brochure
Plus de ressources
Sécurité aéronautique Justrite
Justrite Safety Group. Produits de sécurité pour les planchers de travail aéronautique, incluant des armoires de sécurité, des tapis de plancher ergonomiques, des protège-câbles, des cales de roue d’aviation, des dispositifs secondaires de confinement de déversement, des bidons de résidus huileux et des couvercles de barils, des douches et solutions lavantes oculaires d’urgence, de la signalisation et du ruban de sécurité.
Identification de sécurité de l’installation Justrite
Identification de sécurité de l’installation Justrite