Spécifications
Dimensions
- Taille des vis de montage0.25 po
- Hauteur totale6 po
- Longueur totale7.75 po
- Largeur totale7.75 po
- Poids à l’expédition4 lb
- Poids4 lb
Détails
- CouleurGris
- Capacité du cylindre6
- Type de cylindreGaz comprimé
- ECCNEAR99
- Matériau du cadrePVC
- Code d’harmonisation7326190080
- Numéro CUP du fabricant697841211179
- Trous de montage4
- Type de montageBanc
- Garantie1 an
Aperçu
- Conçu pour s’adapter aux bouteilles de gaz de 76 mm (3 po) que l’on trouve couramment dans les laboratoires, ce support en PVC soudé chimiquement avec parois formées est durable et résistant aux produits chimiques.
- Conçu pour être monté sur le banc ou sur le sol avec des trous de montage prépercés.
- Aide à se conformer aux normes OSHA, NFP1, NFPA 55 et CGA.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Justrite NoTrax pour panneaux électriquesTapis ondulé pour panneaux électriques No Trax 830 de Justrite. Le tapis pour panneaux électriques est un tapis de plancher non conducteur qui offre la sécurité lorsque vous travaillez avec électricité.
Voir la brochure
Ergo Trax de JustriteTapis de sol modulaire Justrite Ergo Trax conçu pour répondre aux exigences les plus strictes des applications industrielles d’aujourd’hui.
Voir la brochure
Tapis modulaire De-Flex de JustriteTapis modulaire De-Flex de Justrite. La solution ultime de tapis pour la durabilité, le confort et la sécurité.
Voir la brochure
Série Cushion-Ease de JustriteTapis de plancher modulaire, série Cushion-Ease de Justrite.
Voir la brochure
Plus de ressources
Sécurité aéronautique Justrite
Justrite Safety Group. Produits de sécurité pour les planchers de travail aéronautique, incluant des armoires de sécurité, des tapis de plancher ergonomiques, des protège-câbles, des cales de roue d’aviation, des dispositifs secondaires de confinement de déversement, des bidons de résidus huileux et des couvercles de barils, des douches et solutions lavantes oculaires d’urgence, de la signalisation et du ruban de sécurité.
Identification de sécurité de l’installation Justrite
Identification de sécurité de l’installation Justrite