Spécifications
Dimensions
- Hauteur7/8 po.
- Longueur8 7/8 po.
- Profondeur globale7/8 po.
- Longueur totale8 3/4 po.
- Poids à l’expédition0.835 lb
- Hauteur de pièce unique7/8 po
- Longueur de pièce unique8 7/8 po.
- Largeur d’une seule pièce8 7/8 po.
- Hauteur de la dimension de stockage1.0 po
- Longueur de la dimension de stockage9.3 po
- Largeur de la dimension de stockage2.8 po.
- Poids de l’outil0.785 lb
- Largeur de l’outil1 7/8 po.
- Poids0.785
- Largeur1 7/8 po.
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier à outil spécial de haute qualité, forgé, durci à l’huile
- CouleurRouge
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPinces pour serre-oreilles
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéeRevêtement en plastique
- Type de poignéeRevêtement en plastique
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221021900
- MatérielAcier à outil spécial de haute qualité, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
Aperçu
- Pour un montage simple et fiable des clamps à 1 ou 2 oreilles (système Oetiker® ou similaire).
- Aucun dommage aux points de pression sur les pinces pour oreilles.
- La tête mince permet une bonne accessibilité dans les zones confinées.
- Utilisation polyvalente pour les pinces sur les soufflets CV, les conduites de refroidisseur et de carburant, les systèmes de pression d’air et les compresseurs.
- Durable et solide.
- Acier à outil spécial de haute qualité; forgé, durci à l’huile.