Motion
43714
Recharge de distributeur manuel de savon moussant doux GP PRO Pacific Blue Ultra. – Forme en mousse, 1200 ml, sans colorant ni parfum
N° D’ARTICLE MI07734097
N° MFR43714
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Recharge de distributeur manuel de savon moussant doux GP PRO Pacific Blue Ultra. – Forme en mousse, 1200 ml, sans colorant ni parfum
N° D’ARTICLE MI07734097
N° MFR43714
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1200 ml

Détails

  • Formulaire
    Mousse
  • Numéro CUP du fabricant
    073310437149
  • Parfum
    Sans colorant ni parfum

Aperçu

Description du fabricant
43714 SAVON BLEU PACIFIQUE ULTRA HND DOUX
  • Doux : pH équilibré pour être doux pour la peau.
  • Sûr pour la peau : La formule revitalisante peut être utilisée tous les jours en toute sécurité. Exceptionnellement doux Testé sous contrôle dermatologique pour la douceur et la compatibilité avec la peau Hypoallergénique
  • Luxueux : Mousse riche et luxueuse qui mousse rapidement pour éliminer la saleté et les bactéries.
  • Bouteilles recyclables à 100 %, contenant 25 % de contenu post-consommation
  • Ce produit est conforme à la norme GS-41A de Green Seal. Il est basé sur des limites de performance et de protection efficaces en matière de COV et de toxicité humaine et environnementale. Greenseal.org
  • Peut aider à obtenir des crédits LEED
  • 99 % du produit est vidé avant qu’un remplacement ne soit nécessaire avec les bouteilles.
  • Safer Choice reconnu pour sa chimie plus sûre *La reconnaissance EPA/Safer Choice ne constitue pas une approbation de ce produit.
  • Produit biosourcé certifié USDA