Spécifications
Dimensions
- Profondeur6.188 po
- Hauteur12.125 po
- Largeur5.063 po
Détails
- Fini de couleur du distributeurAcier inoxydable brossé
- Action de distributionManuel
- Numéro CUP du fabricant073310530604
- Style de montageMontage mural
- Types de produitsSavon pour les mains
Aperçu
- Hygiénique : Les recharges scellées aident à réduire le risque de contamination, ce qui les rend plus hygiéniques que les contenants ouverts ou en vrac.
- Facile à entretenir : Le remplissage à grande capacité et la conception à chargement facile (une main, quelques secondes) réduisent le temps et l’effort requis pour le remplissage. La grande fenêtre du distributeur permet des vérifications d’entretien rapides.
- Efficacité de l’inventaire : Le même distributeur peut être utilisé pour le savon, le désinfectant ou le nettoyant pour les cheveux et le corps.
- Réduction des déchets : Le contrôle pratique et réglable des portions aide à prévenir les déchets. Le distributeur est conçu pour s’assurer que 99 % du produit en mousse est vidé avant qu’un remplacement ne soit nécessaire.
- Durable : conçu pour une utilisation intensive et couvert par une garantie de 5 ans.
- Faisant partie d’une famille : Offert en acier inoxydable noir, blanc ou brossé et s’agence aux distributeurs d’essuie-mains Pacific Blue Ultra.
- EcoSmart . Les bouteilles de recharge sont recyclables à 100 % et contiennent 25 % de contenu post-consommation.
- Conforme aux normes de l’ADA : Conforme aux directives de l’ADA en exigeant moins de 5 lb de force de poussée.
- Options personnalisées : L'impression personnalisée est disponible pour promouvoir votre entreprise.
- EcoSmartTM : options de recharge Green Seal et EPA/Safer Choice disponibles.