Motion
56602
Boîte distributrice de papier hygiénique Pacific Blue Ultra. Rouleau, sans mandrin, montage mural avec serrure à clé, fumée translucide, capacité de 4 rouleaux, 5.938 po de haut, 3.250 po de large, 4.050 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI07734109
N° MFR56602
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîte distributrice de papier hygiénique Pacific Blue Ultra. Rouleau, sans mandrin, montage mural avec serrure à clé, fumée translucide, capacité de 4 rouleaux, 5.938 po de haut, 3.250 po de large, 4.050 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI07734109
N° MFR56602
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    4.050 po
  • Hauteur
    5.938 po
  • Largeur
    3.250 po

Details

  • Fini de couleur du distributeur
    Fumée translucide
  • Numéro CUP du fabricant
    073310566023
  • Style de montage
    Verrou à clé fixé au mur
  • Capacité du rouleau
    4
  • Distributeur de papier en rouleau ou en feuille
    Rouleau
  • Type de rouleau de papier hygiénique
    Sans mandrin

Aperçu

Description du fabricant
DISTRIBUTEUR DE PAPIER 56602 À GRANDE CAPACITÉ
  • CAPACITÉ SUPÉRIEURE* pour une EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE : Le distributeur à 4 rouleaux de grande capacité est conçu pour aider à réduire : l’épuisement des rouleaux, la fréquence des changements de rouleaux et le temps d’entretien, en plus d’offrir plus du double du nombre d’occasions par distributeur* Le distributeur peut contenir 2,295 pieds de papier hygiénique à 2 épaisseurs avec quatre rouleaux de 1 700 feuilles. * Comparativement aux distributeurs JBT Jr. uniques et à 20 % plus d’occasions par distributeur que les distributeurs JBT Jr. doubles.
  • FACILE À ENTRETENIR : La porte du distributeur s’ouvre à 90 degrés pour un chargement rapide et facile.
  • HYGIÉNIQUE : Les rouleaux non utilisés sont couverts par le distributeur, ce qui aide à les garder propres et à réduire le risque de contamination croisée du papier de toilette inutilisé.
  • ACCESSIBILITÉ PLUS FACILE : Le client n’a pas besoin d’insérer une main à l’intérieur du distributeur pour trouver ou atteindre le papier, il y a donc une meilleure expérience client plus hygiénique.
  • SYSTÈME DE VERROUILLAGE DE CLÉS SÉCURISÉ : Cela offre la sécurité d’un verrou de clé pour réduire les coûts de vol et d’entretien.
  • MATÉRIEL DE MONTAGE : plaque arrière en option, GP PRO numéro 56622 , est disponible pour aider à couvrir les trous existants laissés par les distributeurs précédents.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif