Motion
48281
Recharge de distributeur d’assainisseur d’air pour toute la pièce motorisé GP PRO ActiveAire® – Parfum Sunscape, 3-1/2 po, cartouche
N° D’ARTICLE MI07734139
N° MFR48281
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Recharge de distributeur d’assainisseur d’air pour toute la pièce motorisé GP PRO ActiveAire® – Parfum Sunscape, 3-1/2 po, cartouche
N° D’ARTICLE MI07734139
N° MFR48281
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    3-1/2 po
  • Profondeur
    5.5 po
  • Hauteur
    1.75 po
  • Largeur
    3.5 po

Détails

  • Type d’assainisseur d’air
    Recharge pour assainisseur d’air
  • Formulaire
    Activation de l’air
  • Numéro CUP du fabricant
    073310482811
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Parfum
    Paysage au soleil

Aperçu

Description du fabricant
48281 AIR ACTAIR WHLRM POW FRSH DISP RFL
  • SUNSCAPE. Dit qu’il est acceptable de laisser le stress derrière lui avec un parfum d’île tropicale qui rappelle également de prendre ces vacances.
  • PARFUMS ASSOCIÉS. Les parfums tendance sont les mêmes dans l’ensemble du système de soins de l’air ambiant GP PRO ActiveAire®, vous pouvez donc être sûr que vos toilettes offriront une expérience cohérente et plus accueillante pour tout le monde.
  • FACILE À ENTRETENIR. La conception facile d’accès facilite l’entretien.
  • LIBÉRATION DURÉE. Procure de la fraîcheur pendant au moins 30 jours.
  • PEUT VOUS AIDER À OBTENIR DES CRÉDITS LEED®. La marque de certification LEED® est une marque déposée appartenant au U.S. Green Building Council et est utilisée avec autorisation.
  • CONFORME AUX COV. Conforme aux règlements fédéraux et provinciaux applicables en matière de teneur en COV. Aucun liquide ou vaporisateur n’est utilisé.