Motion
28825 PONCEUSE 4-1/2IN-5IN PO 5/8-11 PO EXTERNE 1.5HP

3M
28825 SANDER 4-1/2IN-5IN 5/8-11 EXTERNAL 1.5HP

Ponceuse à disque 3M™ 28825, 4-1/2 po - 5 po, 5/8-11 externe 1.5 hp, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI07738130
N° MFR28825 SANDER 4-1/2IN-5IN 5/8-11 EXTERNAL 1.5HP
Prix2,958.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
28825 SANDER 4-1/2IN-5IN 5/8-11 EXTERNAL 1.5HP

Ponceuse à disque 3M™ 28825, 4-1/2 po - 5 po, 5/8-11 externe 1.5 hp, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI07738130
N° MFR28825 SANDER 4-1/2IN-5IN 5/8-11 EXTERNAL 1.5HP
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
Prix2,958.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    6.2 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Le rapport puissance/poids élevé aide les opérateurs à accomplir plus de travail en moins de temps• Le matériau de préhension 3M™ permet un contrôle et un confort faciles à l’utilisateur• La tête ergonomique à 97 degrés permet une position plus confortable du poignet• La fonction de montage double permet un montage direct pour la visibilité ou un montage sur pince pour une portée étendue
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141288253
  • CUP_NON
    00051141288253

Aperçu

Description du fabricant
PONCEUSE 28825 4-1/2IN-5IN 5/8-11 EXTERNE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Un rapport puissance-poids élevé aide les opérateurs à accomplir plus de travail en moins de temps
  • Le matériau de préhension 3M™ permet un contrôle facile et le confort de l’utilisateur
  • La tête ergonomique à 97 degrés permet une position plus confortable du poignet
  • La fonction de montage double permet un montage direct pour la visibilité ou un montage à pince pour une portée étendue