Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Poids3.4 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batteriePiles alcalines
- Tension de la batterie1.5 V
- Couleur du corpsJaune
- Matériau du corpsPolycarbonate
- Type de matériau de carrosseriePlastique
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau2250 cd
- Sortie lumineuse complète200 lm (haut), 75 lm (méd), 15 lm
- Terminer le temps d’exécution6 h (élevé), 14 h (moyen), 38 h
- Caractéristiques et avantages• 200 lumens et 95m faisceaux • Tête inclinable à 45 degrés, particulièrement pratique pour la lecture • Construction thermoplastique durable • IPX4 résistant à l’eau • Accepte les piles alcalines ou au lithium • Fonctionne jusqu’à 38 heures à basse température • 2m résistance aux chocs testée
- Code d’harmonisation8513104000
- Matériau du serre-têteÉlastique
- Couleur des pharesJaune
- Comprend(3) Piles alcalines « AAA », serre-tête élastique
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc, rouge
- Numéro CUP du fabricant80926614215
- Sortie lumineuse maximale200 lm
- Durée d’exécution maximale38 heures
- ModèlePhare industriel
- Nombre de piles3
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX4
- CUP_NON080926614215
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- 200 lumens et 95m faisceaux
- Tête inclinable à 45 degrés, particulièrement pratique pour la lecture
- Construction thermoplastique durable
- IPX4 résistant à l’eau
- Accepte les piles alcalines ou au lithium
- Fonctionne jusqu’à 38 heures à basse température
- 2m résistance aux chocs testée