Motion
71701
Lampe de poche à usage général JR F-Stop avec coulissement pour passer du mode diffus au mode focalisé
N° D’ARTICLE MI07742686
N° MFR71701
Prix73.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche à usage général JR F-Stop avec coulissement pour passer du mode diffus au mode focalisé
N° D’ARTICLE MI07742686
N° MFR71701

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix73.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAA
  • Longueur
    6.5 po
  • Poids
    4.4 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Tension de la batterie
    1.5 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Métal
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    5600 cd
  • Sortie lumineuse complète
    250 lm (haut), 220 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    6 heures
  • Caractéristiques et avantages
    • Faisceau de 220 lumens et de 150 mètres en mode Spot • Polyvalence de la batterie (AA - alcalin ou lithium) pour que vous ayez toujours un faisceau quand vous en avez besoin • Construction en aluminium durable avec prise antidérapante • Résistant à l’eau IPX4 • Longueur de 6.5 pouces et parfait pour le transport à la main • Éclairage polyvalent des zones et des inondations qui le rend parfait pour votre trousse d’outils • Fonctionne jusqu’à 10 heures avec des piles au lithium
  • Code d’harmonisation
    8513102000
  • Comprend
    (2) piles alcalines AA, étui en nylon, pince de poche
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926717015
  • Sortie lumineuse maximale
    250 lm
  • Durée d’exécution maximale
    6 heures
  • Modèle
    Lampe de poche portative (usage général ou industriel)
  • Nombre de piles
    2
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • CUP_NON
    080926717015
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE DE POCHE 71701 JR F-STOP
  • 220 lumens et faisceau de 150 mètres en mode Spot
  • Polyvalence de la batterie (AA - alcaline ou lithium) pour que vous ayez toujours un faisceau quand vous en avez besoin
  • Construction en aluminium durable avec prise antidérapante
  • IPX4 résistant à l’eau
  • 6.5 pouces de long et parfait pour le transport à la main
  • L’éclairage localisé et d’inondation polyvalent le rend parfait pour votre trousse d’outils
  • Fonctionne jusqu’à 10 heures avec des piles au lithium