Motion
08989  DP100FR SOUDURE ÉCOSSE 48.5ML

3M
08989 DP100FR SCOTCH WELD 48.5ML

Adhésifs structurels en deux parties - Emballage de 48.5 ml, temps de durcissement de 48 heures, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI07744210
N° MFR08989 DP100FR SCOTCH WELD 48.5ML
Prix45.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
08989 DP100FR SCOTCH WELD 48.5ML

Adhésifs structurels en deux parties - Emballage de 48.5 ml, temps de durcissement de 48 heures, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI07744210
N° MFR08989 DP100FR SCOTCH WELD 48.5ML

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix45.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    48.5 ml

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Temps de durcissement
    48 h
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060089897
  • Type de colis
    Duo-Pak
  • CUP_NON
    00638060089897

Aperçu

Description du fabricant
08989 DP100FR SOUDURE ÉCOSSE 48.5ML
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Certifié UL 94 V-0, test de combustion verticale FAR 25.853 60 secondes
  • La formule adhésive durcit de façon rigide pour une forte tenue de charge statique
  • Le cisaillement élevé assure des liaisons permanentes
  • Durée de vie rapide de 6 minutes avec une force de manipulation en environ 15 minutes à température ambiante
  • La formule sans affaissement garantit que l’adhésif reste là où il est appliqué
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good