Motion
523GP1-3-27
Ventilateur à panneau Schaefer - matériau de pale en acier galvanisé, entraînement par courroie, diamètre : 52 po, monté sur panneau, 1 hp, 208-230/460 V, 3 ph, 60/50 Hz, 3.2/1.6 A, matériau de garde en acier galvanisé
N° D’ARTICLE MI07751329
N° MFR523GP1-3-27
Prix2,063.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur à panneau Schaefer - matériau de pale en acier galvanisé, entraînement par courroie, diamètre : 52 po, monté sur panneau, 1 hp, 208-230/460 V, 3 ph, 60/50 Hz, 3.2/1.6 A, matériau de garde en acier galvanisé
N° D’ARTICLE MI07751329
N° MFR523GP1-3-27
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
Prix2,063.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du ventilateur
    52 po
  • Poids
    395 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier galvanisé
  • Matériau de protection
    Acier galvanisé
  • Code d’harmonisation
    8414.59.6595
  • Couleur du boîtier
    Gris
  • Courant du moteur
    3.2/1.6 A
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Fréquence de puissance du moteur
    60/50 Hz
  • Tension du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Panneau
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    1

Aperçu

Description du fabricant
523GP1-3-27 PANNEAU DE VENTILATEUR 52" 3-WING 1HP 3PH
  • Débit d'air et efficacité de pointe avec des débits d'air allant jusqu'à 40,000 pi3/min et des efficacités allant jusqu'à 40 pi3/min/watt
  • Conception testée en laboratoire pour une performance maximale et un fonctionnement silencieux
  • Composants en acier galvanisé de gros calibre et en acier à revêtement en poudre
  • Moteurs TEAO à protection thermique pour une longue durée de vie
  • Supports de poteau et de colonne disponibles en option
  • Disponible en tailles de 24 po, 36 po, 48 po, 52 po et 54 po
  • Lame à 3 ou 5 ailes
  • Garantie de deux ans
  • Fabriqué aux États-UnisPanneaux de ventilation montés de sept pieds ou plus.