Motion
2722-21HD
Trousse M18™ FUEL™ SUPER SAWZALL®
N° D’ARTICLE MI07755081
N° MFR2722-21HD
Prix642.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse M18™ FUEL™ SUPER SAWZALL®
N° D’ARTICLE MI07755081
N° MFR2722-21HD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix642.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    9.5 po
  • Longueur totale
    21.5 po
  • Largeur totale
    3.75 po
  • Accident vasculaire cérébral
    1.25 po
  • Poids de l’outil
    12.25 lb

Détails

  • Piles incluses
    Inclus
  • Type de batterie
    Lithium-ion (Li-ion)
  • Changement de lame
    Sans outil
  • Lames incluses
    Lames incluses
  • Finition couleur
    Rouge/Noir
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Comprend
    (1) 2722-20 SUPER SAWZALL, (1) bloc-piles M18 REDLITHIUM High Output HD12.0 , (1) chargeur rapide multitension M12 et M18 , (1) lame et (1) sac d’entrepreneur
  • Lampe de travail intégrée
    Oui
  • Chaussure réglable sans clé
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    045242006489
  • Matériel
    Nylon chargé de verre
  • Vitesse maximale
    3000 spm
  • Mouvement
    Orbital
  • Nombre de lames
    1
  • CUP_NON
    045242006489
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Tension
    18 V
  • Garantie
    5 ans (outil), 3 ans (batterie)

Aperçu

Description du fabricant
2722-21HD M18 KIT SUPER SAWZALL CARBURANT 12A
  • Moteur sans balais POWERSTATE™ : spécialement conçu pour la M18 FUEL™ SUPER SAWZALL® afin de générer la puissance et la performance d’une scie alternative à fil de 15 A
  • Intelligence REDLINKMD Plus . Assure une performance optimale et fournit une protection contre les surcharges pour éviter d’endommager l’outil et la batterie lors d’applications lourdes tout en maintenant la compatibilité sur l’ensemble du système M18™
  • REDLITHIUM™ Bloc-batterie HIGH OUTPUT™ HD12.0  : fournit 50 % plus de puissance et fonctionne 50 % plus froid que les blocs REDLITHIUM™ HD standard; la construction supérieure du bloc offre la meilleure protection de l’industrie contre les conditions de chantier
  • La longueur de course de 1-1/4 po enlève plus de produit à chaque course
  • Crochet à chevrons intégré pour un rangement facile entre les coupes
  • Éclairage à DEL pour une précision et une visibilité accrues
  • Sabot réglable - prolonge la durée de vie de la lame
  • Pince de lame QUIK-LOK pour changer la lame sans outil
  • L’action orbitale sélectionnable marche/arrêt permet une coupe agressive du bois et des coupes lisses du métal
  • Compatible avec toutes les batteries et tous les outils M18