Motion
19300
Mousqueton double en acier inoxydable rétractable noir standard 3000 - 1lb
N° D’ARTICLE MI07760087
N° MFR19300
Prix59.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mousqueton double en acier inoxydable rétractable noir standard 3000 - 1lb
N° D’ARTICLE MI07760087
N° MFR19300
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
Prix59.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.5 po
  • Longueur
    5 po
  • Taille
    Standard
  • Poids
    0.6 lb
  • Largeur
    12.5 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Description
    Mousqueton double en acier inoxydable rétractable noir standard 3000 - 1lb
  • Caractéristiques et avantages
    La longe à outils rétractable Squids® 3000 avec deux mousquetons en acier inoxydable aux deux extrémités est une solution d’attache à outils légère et durable conçue pour être fixée à la ceinture de l’utilisateur ou à un point d’ancrage distinct. Cette longe peut attacher des outils manuels pesant jusqu’à 1lb / 0,5kg pour éviter la chute d’objets lorsque vous travaillez en hauteur. Cette longe rétractable est fabriquée avec un cordon Technora pour une résistance et une durabilité ultimes. Le boîtier en plastique ABS durable est texturé pour une meilleure prise et est conçu pour protéger le fonctionnement interne du rétractable. Les deux extrémités de cette longe autorétractable sont dotées d’un mousqueton pivotant en acier inoxydable à verrouillage manuel Squids®. L’extrémité d’ancrage doit être connectée à des anneaux en forme de D ou à d’autres points d’ancrage. L'extrémité de connexion du cordon se fixe aux outils à main pesant jusqu'à 1lb / .5kg et dispose d'une attache de boucle de connexion pour échanger facilement plusieurs outils. Testées et qualifiées selon la norme ANSI/ISEA 121 , ces longes de sécurité rétractables n’ont pas d’égal.
  • Groupe et classe
    Longes
  • Comprend
    1 longe
  • Gamme de produits
    calmars
  • Série
    Rétractables
  • CUP_NON
    720476193005

Aperçu

Description du fabricant
MOUSQUETON ESCAMOTABLE DOUBLE SS 3000 -
  • La longe à outils rétractable Squids® 3000 avec deux mousquetons en acier inoxydable aux deux extrémités est une solution d’attache à outils légère et durable conçue pour être fixée à la ceinture de l’utilisateur ou à un point d’ancrage distinct. Cette longe peut attacher des outils manuels pesant jusqu’à 1lb / 0,5kg pour éviter la chute d’objets lorsque vous travaillez en hauteur. Cette longe rétractable est fabriquée avec un cordon Technora pour une résistance et une durabilité ultimes. Le boîtier en plastique ABS durable est texturé pour une meilleure prise et est conçu pour protéger le fonctionnement interne du rétractable. Les deux extrémités de cette longe autorétractable sont dotées d’un mousqueton pivotant en acier inoxydable à verrouillage manuel Squids®. L’extrémité d’ancrage doit être connectée à des anneaux en forme de D ou à d’autres points d’ancrage. L'extrémité de connexion du cordon se fixe aux outils à main pesant jusqu'à 1lb / .5kg et dispose d'une attache de boucle de connexion pour échanger facilement plusieurs outils. Testées et qualifiées selon la norme ANSI/ISEA 121 , ces longes de sécurité rétractables n’ont pas d’égal.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté