Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame5/8 po.
- Longueur de la poignée3 po.
- Hauteur7/8 po.
- Longueur de la mâchoire16 mm
- Épaisseur de la mâchoire9 mm;0.3543 po
- Longueur5 1/16 po.
- Profondeur globale7/8 po.
- Longueur totale5 po.
- Hauteur de pièce unique7/8 po
- Longueur de pièce unique5 1/16 po.
- Largeur d’une seule pièce5 1/16 po.
- Poids de l’outil0.235 lb
- Largeur de l’outil2 1/8 po.
- Poids0.235
- Largeur2 1/8 po.
Détails
- ApplicationÉlectromécanique, fil souple
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
- CouleurRouge/Bleu
- Type de coupeDiagonale
- Capacité de coupe (cuivre et aluminium)0.4 - 2.50 mm
- DescriptionCoupe-bordures diagonales
- Poignée ergonomiqueOui
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Matériau de la poignéeMulticomposants
- Style de poignéePoignées multicomposants
- Type de poignéeMulticomposants
- Code d’harmonisation8203.20.6060
- Effet de levier élevéNon
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221005238
- MatérielAcier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221005238
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Comprend des bords tranchants et alignés avec précision pour des fils doux, durs et de piano.
- Dureté des bords tranchants (environ 63 HRC).
- Joint de chevauchement.
- Sans biseau pour la coupe affleurante des fils mous et un double ressort à faible frottement pour une ouverture douce et uniforme.
- Capacité de coupe – jusqu’à 3/32 po pour les fils souples.
- Acier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.