Motion
PARETR-662 VERSAFLO 2/CAISSE

3M
TR-662 VERSAFLO SPARK ARRESTOR 2/CS

3M™ Versaflo .Du pare-étincelles TR-662, pour TR-600/800 AAP 2/SAC
N° D’ARTICLE MI07781610
N° MFRTR-662 VERSAFLO SPARK ARRESTOR 2/CS
Prix17.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
TR-662 VERSAFLO SPARK ARRESTOR 2/CS

3M™ Versaflo .Du pare-étincelles TR-662, pour TR-600/800 AAP 2/SAC
N° D’ARTICLE MI07781610
N° MFRTR-662 VERSAFLO SPARK ARRESTOR 2/CS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.53 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de danger
    Silice
  • Norme de sécurité intrinsèque
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131373556
  • Type de montage
    Monté sur courroie
  • Types de produits
    Pare-étincelles
  • Type de protection
    Particules
  • Compatibilité de la série/du système
    TR-800
  • Normes respectées
    Approuvé par le NIOSH
  • CUP_NON
    00051131373556

Aperçu

Description du fabricant
PARETR-662 VERSAFLO 2/CAISSE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.Protège les filtres et cartouches de la série TR-6000 contre les dommages potentiels causés par les étincelles; Peut réduire les coûts d’exploitation en prolongeant la durée de vie des filtres et cartouches de la série TR-6000; Peut réduire les coûts d’exploitation lorsqu’il est utilisé comme préfiltre nettoyable; Application flexible parce que le TR-662 may est utilisé avec le préfiltre TR-6600.