Spécifications
Dimensions
- Longueur30.98 cm, 12.2000 po
- Largeur de bande2.0000 po, 50.80 mm
Détails
- Détails supplémentairesConception à deux tons | Fermeture éclair à l’avant | Poche pour tablette | Matériau réfléchissant utilisé pour la bordure renforcée
- Classe ANSIType R Classe 2
- Règlement sur la liste des approbationsANSI, classe 2, ISEA 107, type R
- Couleur de liaisonArgent réfléchissant
- CouleurVert haute visibilité
- DescriptionGilet d’ingénieur deux tons à tissage épais Radians Sv55 , classe 2
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementGilet d’ingénieur
- Utilisation du vêtementSurintendants de la construction, ingénieurs sur le terrain
- Groupe et classeType R Classe 2
- Haute visibilitéOui
- ComprendBordures réfléchissantes 1.0000 po, ruban réfléchissant avec perles de verre 3M , 8712 , argent 2.0000 po, doubles onglets pour micro
- MatérielDos en maille, devant uni
- Composition du matérielDos en maille, devant uni
- Nombre de bandes horizontales2
- Nombre de poches11
- Modèle2-Tone
- Gamme de produitsRad-Wear
- Type de produitVestes à haute visibilité
- SérieSV55
- Couleur des rayuresArgent
- TypeVisiteur
- Couleur de la vesteVert haute visibilité
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Combo douche oculaire d’urgence RadiansEn savoir plus sur la station de douche oculaire d’urgence optimale de Radians, le chariot de vidange, le support de réservoir de douche oculaire et l’alarme de station de douche oculaire d’urgence.
Voir la circulaire
Équipement de sécurité RadianLes vêtements à haute visibilité, les gants résistants aux coupures et les vêtements d’extérieur résistants aux intempéries de Radian sont conçus pour la sécurité et la durabilité. Il est également doté de lunettes de sécurité antibuée IQ et de lunettes avec revêtements pour une clarté durable et la conformité aux normes ANSI.
Voir la circulaire
Lingettes nettoyantes pour lentilles RadianLes lingettes de nettoyage pour lentilles LCD100-MICA sont idéales pour nettoyer les surfaces en verre, en plastique et en polycarbonate. Ces 100 lingettes préhumidifiées aident à prévenir la formation de buée et à réduire l’électricité statique pour des résultats clairs et sans traces.
Voir la circulaire