Motion
NS 5540
Scellant liquide haute température NS 5540 - 15.2 oz, boîte, couleur brune
N° D’ARTICLE MI07787202
N° MFRNS 5540
Prix181.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant liquide haute température NS 5540 - 15.2 oz, boîte, couleur brune
N° D’ARTICLE MI07787202
N° MFRNS 5540
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
Prix181.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    15.2 oz
  • Gravité spécifique
    1
  • Poids
    1.15 lb

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Séchage complet
    1 heure
  • Code d’harmonisation
    3214100010 
  • Numéro CUP du fabricant
    30079340012715
  • Type de colis
    Can
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • CUP_NON
    079340012714

Aperçu

Description du fabricant
2374452 5540 TEMPÉRATURE ÉLEVÉE
  • Composé d’étanchéité liquide utilisé dans les applications à haute température et à haute pression.
  • Scellant pour filetages et brides

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté