Motion
NS 5550
Pâte de scellement à température extrême 5550 - 2.75 lb, boîte, couleur brune
N° D’ARTICLE MI07787204
N° MFRNS 5550
Prix287.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pâte de scellement à température extrême 5550 - 2.75 lb, boîte, couleur brune
N° D’ARTICLE MI07787204
N° MFRNS 5550
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
Prix287.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    2.75 lb
  • Gravité spécifique
    1
  • Poids
    2.93 lb

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Séchage complet
    1 heure
  • Code d’harmonisation
    3214100010 
  • Numéro CUP du fabricant
    30079340012692
  • Type de colis
    Can
  • Formulaire de produit
    Coller
  • Type
    Liquide
  • CUP_NON
    079340012691

Aperçu

Description du fabricant
2374447 5550 FIXATION RAPIDE
  • Composé d’étanchéité de pâte fibreuse utilisé dans les applications à haute température et haute pression

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté