Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie6869 / 6.0000 po
Détails
- Numéro de lien de la pièce jointeK-44
- Type de lien de pièce jointePli - Deux côtés
- Numéro de chaîne et pas6869 / 6.000 po
- Numéro CUP du fabricant6623901251445
- Nombre de trous8
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- CUP_NON6623901251445
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
- Performance suprême sous des charges élevées et des chocs
- Principaux fournisseurs de nombreux fabricants d’équipement d’origine
- Tous les processus de fabrication et d’assemblage de Renold Chain sont surveillés par le contrôle statistique des processus (SPC) conformément à la norme ISO 9000 (BS 5750)Systèmes de qualité
- La chaîne Renold a prouvé sa fiabilité dans les travaux de ciment dans le monde entier
- Excellent rapport qualité-prix
- Les tolérances globales constantes le rendent idéal pour les systèmes de transport nécessitant un alignement précis
- La résistance maximale de la chaîne et la résistance à l’usure sont obtenues par un contrôle strict des spécifications du matériau et par l’utilisation de processus de traitement thermique de pointe
- Matériaux spéciaux sélectionnés pour la combinaison unique de demandes de l’industrie du ciment
- La durée de vie de la fatigue est améliorée en maintenant des ajustements et des tolérances précis entre les broches, les buissons et les plaques latérales
- La durée de vie de la chaîne et du pignon est optimisée par le contrôle rigide de la précision du pas, ce qui se traduit par un excellent engrenage, une friction réduite et une usure réduite
- La durée de vie du rouleau et de la bulle est maximisée en contrôlant la concentricité de ces composants et en sélectionnant et en contrôlant soigneusement le processus de traitement thermique
- Les charges de rupture dépassent les normes internationales minimales
- Le contrôle strict des dégagements des plaques intérieures et extérieures assure une pénétration efficace du lubrifiant