Spécifications
Dimensions
- Poids de l’outil2.4 lb
- Poids2.491 lb
Détails
- Tension de la batterie20 V
- Boîtier inclusNon
- Chargeur inclusNon
- Sans fil ou avec filSans fil
- Certifié CSANon
- Homologué ETLNon
- Caractéristiques et avantages• 9,000 - 11,000 OPM pour des taux de retrait professionnels • Cadran à vitesse variable pour correspondre à la vitesse d’application • Sac à poussière amovible pour une collecte efficace de la poussière • Prise en caoutchouc pour un ponçage confortable
- Revêtement de finitionGris/Noir/Rouge
- ComprendCollecte de poussière
- Interrupteur verrouillableNon
- Numéro CUP du fabricant885911525831
- Nombre de piles requises1
- Contenu de l’emballageSac à poussière, embouts de ponçage de rechange, papier abrasif, ponceuse PCCW201
- Source d’alimentationÉlectrique - Sans fil
- Style ponceuseDétails
- Vitesse9000-11000 opm
- Homologué ULOui
- CUP_NON885911525831
- Vitesse variableOui
- GarantieGarantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 1 an/garantie de remboursement de 90 jours
Aperçu
- 9,000 - 11,000 OPM pour les taux de retrait professionnels
- Cadran à vitesse variable pour faire correspondre la vitesse à l’application
- Sac à poussière amovible pour une collecte efficace de la poussière
- Prise en caoutchouc pour un ponçage confortable