Spécifications
Dimensions
- Hauteur5 po
- Taille du tampon5 po
- Poids de l’outil2.8 lb
Détails
- Tension de la batterie20 V
- Boîtier inclusNon
- Chargeur inclusNon
- Sans fil ou avec filSans fil
- Certifié CSANon
- Homologué ETLNon
- Caractéristiques et avantages• 12,000 OPM pour un retrait professionnel des matériaux • Sac à poussière amovible pour un ramassage efficace de la poussière • L’orifice d’aspiration se fixe à un tuyau de 1-1/4-in pour un retrait plus efficace de la poussière
- Revêtement de finitionRouge/Gris
- ComprendCollecte de poussière
- Nombre de piles requises1
- Contenu de l’emballageSac à poussière, papier abrasif, ponceuse PCCW205
- Type d’avionPlan unique
- Source d’alimentationÉlectrique - Sans fil
- Style ponceuseOrbite aléatoire
- Vitesse12000 opm
- Homologué ULOui
- CUP_NON885911525619
- Vitesse variableNon
- GarantieGarantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 1 an/garantie de remboursement de 90 jours
Aperçu
- 12,000 OPM pour le retrait professionnel des matériaux
- Sac à poussière amovible pour une collecte efficace de la poussière
- L’orifice d’aspiration s’accroche à un tuyau 1-1/4-in pour une élimination plus efficace de la poussière