Spécifications
Dimensions
- Taille de l’enclumeStandard
- Soufflages par minute850
- Taille de l’entraînement1 po
- Taille de l’entrée1.0000 po
- Taille minimale du tuyau3/4 po
- Hauteur totaledans
- Longueur totale14.3 po
- Poids de l’outil22.6 lb
- Couple3250 pi-lb
Détails
- Consommation d'air95 pcm
- Entrée d'air1/2 NPT
- Pression d’air90 psi
- Type d’échappementBas
- Style de poignéePoignée en D
- Type de poignéePoignée en D
- Matériau du boîtierAluminium
- Types de produitsClé à chocs pneumatique
- SérieSérie ATEX 3900
- CUP_NON663023143347
Aperçu
- Marquage ATEX
- ATEX 2014/34/EU Ex h IIA T6 Go X
- Certifié ISO 80079-36
- PLAQUE D’EXTRÉMITÉ BRONZE : Grâce à la plaque d’extrémité en bronze et à un traitement anticorrosion, cette série est résistante à la corrosion et à l’usure, ce qui la rend idéale pour les conditions extérieures.
- DURABILITÉ : Avec un boîtier de marteau en titane et un boîtier en métal, cet outil peut résister même aux conditions les plus difficiles.
- PUISSANCE : La série 3900 offre un couple de sortie élevé, ce qui facilite chaque tâche.
- Le mécanisme à double marteau assure une puissance et un équilibre constants
- Moteur à biais inversé pour aider à retirer les boulons les plus tenaces
- La lubrification par mécanisme alimenté par pression assure une couverture complète de l’outil
- Optimisé pour une utilisation industrielle générale, MRE, rail, machinerie lourde et construction navale
- Silencieux intégral
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la documentation