Motion
7802RAKCEX

INGERSOLL-RAND
7802RAKCEX

Perceuse réversible ATEX - réversible, taille de mandrin 3/8 po, vitesse maximale 2000 tr/min
N° D’ARTICLE MI07867727
N° MFR7802RAKCEX
Prix308.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INGERSOLL-RAND
7802RAKCEX

Perceuse réversible ATEX - réversible, taille de mandrin 3/8 po, vitesse maximale 2000 tr/min
N° D’ARTICLE MI07867727
N° MFR7802RAKCEX
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
Prix308.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    3/8 po

Détails

  • Consommation d'air
    4 pcm
  • Numéro CUP du fabricant
    663023143385
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Puissance nominale
    0.50 hp
  • Réversible
    Réversible
  • CUP_NON
    663023143385
  • Vitesse variable
    Vitesse variable

Aperçu

Description du fabricant
7802RAKCEX 3/8IN PERCEUSE À AIR 2000RPM
  • Les perceuses pneumatiques classiques à poignée pistolet, spécialement conçues pour répondre aux exigences ATEX Zone 1 ou Zone 2 , sont disponibles en plusieurs configurations et sont idéales pour le raffinage, l’alésage ou le perçage de trous.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté