Motion
PGF30009

TEKTON, INC
PGF30009

Pince Lineman de 9-1/2 po
N° D’ARTICLE MI07868139
N° MFRPGF30009
Prix58.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
PGF30009

Pince Lineman de 9-1/2 po
N° D’ARTICLE MI07868139
N° MFRPGF30009
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
Prix58.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9.5000 po

Détails

  • Style de poignée
    Vinyle

Aperçu

Description du fabricant
PGF30009 9-1/2 po PINCE DE GARDIEN
  • L’espace entre les mâchoires maintient les extrémités de plusieurs fils en position tout en les tordant ensemble
  • Les dents de coupe transversale répartissent la force uniformément pour une prise sûre dans toutes les directions
  • Coupeur latéral avec lames trempées par induction (HRC 58-64) qui coupe proprement le cuivre, l’aluminium et le fil d’acier
  • Les mâchoires inférieures exercent près de 30 % plus de force que les mâchoires principales pour la fermeture des serre-fils et le sertissage des connecteurs
  • Capacité de coupe pour le fil d’acier à faible teneur en carbone : 5 AWG, capacité de coupe pour le fil de cuivre : 4 AWG
  • Le manche large et légèrement arrondi avec des poignées minces et antidérapantes vous permet de serrer confortablement aussi fort que nécessaire