Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage1 oz
- Poids0.1 lb
Détails
- CouleurOrange
- Temps de durcissement1 min
- Code d’harmonisation3204900000
- Numéro CUP du fabricant753769835146
- Type de colisTube
- CUP_NON753769835146
Aperçu
- Pâte indicatrice de joint de couple à séchage rapide avec moins de 60 secondes de séchage au toucher.
- Contient des propriétés fluorescentes pour les inspections visuelles à faible luminosité et des additifs en caoutchouc qui permettent la vibration et l’expansion/la contraction sans fissuration.
- Marque de couple inviolable
- Sans danger pour la plupart des surfaces
- Très visible
- Excellente adhérence
- Détecte visuellement les écrous et boulons desserrés
- Offre une protection sous garantie
- Marque le fluoresce sous la lumière noire/UV.
- Paquet de caisse de 24 si commandé à l’usine.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle ITWCampagne promotionnelle ITW
Voir la brochure
LPS Max par ITW Pro BrandsLPS Max par ITW Pro Brands
Voir la brochure
Écran solaire Scrubs par ITW Pro BrandsApprenez-en plus sur l’écran solaire Scrubs d’ITW et la protection contre les insectes.
Voir la circulaire
Lotion-écran solaire ScrubsLa lotion écran solaire SCRUBS est une lotion écran solaire FPS 30+ à large spectre offerte dans une pochette pratique à dose unique. La formule non grasse offre une protection contre les rayons UVA/UVB et ne contient ni PABA, ni huile.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Lingettes désinfectantes de surfaces alimentaires sans rinçage Scrubs
La puissante formule sans rinçage tue 99.9 % des bactéries au contact des aliments surfaces2 en 30 secondes.
Lingettes sans rinçage ITW Pro Brands SCRUBS
Lingettes sans rinçage ITW Pro Brands. Les lingettes désinfectantes pour surfaces alimentaires SCRUBS NO RINSE simplifient le nettoyage, la désinfection et la désodorisation sans rinçage.