Motion
SF201SGAF-BLU, TRANSPARENT SGAF

3M
SF201SGAF-BLU, CLEAR SGAF

3M™ SecureFit de série 200 SF201SGAF-BLU, branches bleues, lentilles antibuée transparentes Scotchgard de série 102
N° D’ARTICLE MI07884803
N° MFRSF201SGAF-BLU, CLEAR SGAF
Prix8.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
SF201SGAF-BLU, CLEAR SGAF

3M™ SecureFit de série 200 SF201SGAF-BLU, branches bleues, lentilles antibuée transparentes Scotchgard de série 102
N° D’ARTICLE MI07884803
N° MFRSF201SGAF-BLU, CLEAR SGAF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Taille unique

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres antibuée
  • Caractéristiques de confort
    3M™ Technologie de branches à diffusion de pression
  • Couleur du cadre
    Effacer
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Couleur du cadre
    Effacer
  • Matériau des branches du cadre
    Plastique
  • Groupe et classe
    Classique
  • Code d’harmonisation
    9004-90-0000
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures et antibuée
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Marquage des lentilles
    3M Z87+ U6
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    SF201SGAF-BLU
  • Numéro CUP du fabricant
    50051131278436
  • Série
    200
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    50051131278436
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
SF201SGAF-BLU, TRANSPARENT SGAF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.La conception innovante des branches du 3M comprend des nervures fendues qui offrent une égalisation confortable de la pression, permettant aux branches de fléchir et de s’ajuster automatiquement à la taille de la tête de l’utilisateur; Les branches courbées exercent une pression sur l’arrière moins sensible de la tête, au lieu des tempes, obtenir un ajustement confortable, même lors de mouvements rapides de la tête; Conception légère, Pont nasal moulé, Choisissez parmi les modèles anti-rayures, antibuée/anti-rayures ou revêtement antibuée protecteur Scotchgard 3M™ en option, Les modèles aux accents bleus rendent les lunettes plus visibles dans les zones de préparation/traitement des aliments, Les lentilles en polycarbonate cotées U6 absorbent 99.9 % des rayons UVA, UVB, et les rayons UVC entre 200 nm et 380 nm, Conforme aux exigences de protection contre les chocs de la norme ANSI-ISEA Z87.1

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté