Motion
66253371180

NORTON ABRASIVES
66253371180

Quantum3 - Type 27, diamètre de roue de 4 po, épaisseur de 1/4 po, taille de trou d’arbre de 3/8 po, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI07948167
N° MFR66253371180
Prix19.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253371180

Quantum3 - Type 27, diamètre de roue de 4 po, épaisseur de 1/4 po, taille de trou d’arbre de 3/8 po, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI07948167
N° MFR66253371180
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
Prix19.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    3/8 po
  • Roue Diamètre  
    4 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66253371180
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
71180 T27 4"X1/4"X3/8" TOUT USAGE