Motion
AX-RC-IND

Princeton Tec
AX-RC-IND

Lampe frontale industrielle APEX - Ampoule DEL, rechargeable, sortie lumineuse maximale de 250 lm, couleur noire de la carrosserie, couleur noire de la lampe frontale
N° D’ARTICLE MI07957433
N° MFRAX-RC-IND
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Princeton Tec
AX-RC-IND

Lampe frontale industrielle APEX - Ampoule DEL, rechargeable, sortie lumineuse maximale de 250 lm, couleur noire de la carrosserie, couleur noire de la lampe frontale
N° D’ARTICLE MI07957433
N° MFRAX-RC-IND
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Piles incluses
    Batteries vendues séparément
  • Couleur du corps
    Noir
  • Type de matériau de carrosserie
    Caoutchouc
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Caractéristiques et avantages
    • Fabriqué aux États-Unis• Les modèles Axis se concentrent sur vous donner le plus de contrôle sur votre sortie lumineuse : basculez entre les modes avec un grand bouton-poussoir et tamisez ou illuminez chacun d’eux avec le cadran facile à utiliser qui l’entoure.
  • Code d’harmonisation
    8513100000
  • Couleur des phares
    Noir
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    795626024669
  • Sortie lumineuse maximale
    250 lm
  • Nombre de modes d’éclairage
    5
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable

Aperçu

Description du fabricant
AX-RC-IND 250 LUMENS, BLANC ET ROUGE
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Les modèles Axis se concentrent sur vous donner le meilleur contrôle sur votre sortie lumineuse : basculez entre les modes avec un grand bouton-poussoir et tamisez ou illuminez chacun d’eux avec le cadran facile à utiliser qui l’entoure.