Motion
302125
Revêtement d’accessoire de toit - 12 oz, couleur espresso frappé
N° D’ARTICLE MI07961858
N° MFR302125
Prix11.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Revêtement d’accessoire de toit - 12 oz, couleur espresso frappé
N° D’ARTICLE MI07961858
N° MFR302125
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
Prix11.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Taille
    12 oz
  • Contenu en COV
    545 g/L

Détails

  • Plage de température d’application
    50 degrés à 90 °F
  • Type de base
    Huile
  • Couleur
    Boisson frappée à l’espresso
  • Couverture
    10 à 12 pi2/gal
  • Temps de séchage
    20 min
  • Finition
    Non fini
  • Code d’harmonisation
    3208.90.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    020066324377
  • Numéro d’identification de la fiche signalétique
    ROC-72
  • Type de résine
    Alkyde modifié
  • Surface
    Maçonnerie, métal, plastique, bois
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    020066324377

Aperçu

Description du fabricant
REVÊTEMENT D’ACSRY DE TOIT 302125 R-O +SSPR
  • Protège et s’agence aux accessoires de toit
  • Adhère au métal, au plastique, à la maçonnerie et au bois
  • Fini durable résistant aux intempéries

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté