Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur12 oz
- Taille12 oz
- Contenu en COV541 g/L
Détails
- Plage de température d’application50 degrés à 90 °F
- Type de baseHuile
- CouleurCèdre
- Couverture10 à 12 pi2/gal
- Temps de séchage20 min
- FinitionNon fini
- Code d’harmonisation3208.10.0000
- Numéro CUP du fabricant020066344894
- Numéro d’identification de la fiche signalétiqueROC-72
- Type de résineAlkyde modifié
- SurfaceMaçonnerie, métal, plastique, bois
- Fiche technique
- CUP_NON020066344894
Aperçu
- Protège et s’agence aux accessoires de toit
- Adhère au métal, au plastique, à la maçonnerie et au bois
- Fini durable résistant aux intempéries
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la brochure
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la circulaire
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la brochure
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la circulaire